{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | CG15-125BL | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo energético | 1.500 W | |
n.º máximo de rotações | 3.800 r.p.m. - 9.000 r.p.m. | |
vibração máxima conforme EN | 5,1 m/s2 | |
⌀ máximo do disco | 125 mm | |
profundidade de corte máxima | 35 mm | |
Peso | 2,2 kg | |
Comprimento do cabo | 4 m | |
Tensão de rede | 230 V | |
Frequência de rede | 50 Hz | |
Comutação de homem morto | no | |
Arranque suave | sí | |
Bloqueio contra rearranque | sí | |
Particularidade | Motor sin escobillas | |
Tipo de produto | Lijadoras angulares |
Número do artigo | 077111 72250660 | |
EAN/GTIN | 4068708005426 |