Retificadora angular compacta 7222896023

N.º do artigo: 077111 7222896023
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante CG14-125V
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Consumo energético 1.400 W
n.º máximo de rotações 2.800 r.p.m. - 11.500 r.p.m.
vibração máxima conforme EN 6 m/s2
⌀ máximo do disco 125 mm
profundidade de corte máxima 35 mm
Peso 2,3 kg
Comprimento do cabo 4 m
Tensão de rede 230 V
Frequência de rede 50 Hz
Comutação de homem morto no
Bloqueio contra rearranque
Particularidade Electrónica del número de revoluciones
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077111 7222896023
EAN/GTIN 4014586900339

Descrição

Ejecución:

Retificadora angular compacta ⌀ 125 mm FEIN.
  • Motor robusto e de alto desempenho para o uso diário.
  • Elevada proteção do utilizador através de monitorização de contragolpes, proteção contra rearranque e punho antivibração.
  • Elevada capacidade de sobrecarga graças a arrefecimento direto do motor, cabeça de transmissão giratória em passos de 90° (posição ideal do interruptor consoante a aplicação).
  • Troca rápida e sem ferramenta dos abrasivos graças a porca de aperto rápido.

Volumen de suministro:

Pega, tampa protetora, porca de aperto, chave.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta