{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Sistema X-LOCK | |
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Designação do fabricante | GWX 18V-10 SC | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Faixa de rotação | 4.500 r.p.m. - 9.000 r.p.m. | |
Alojamento de ferramenta | Sistema X-LOCK | |
⌀ máximo do disco | 125 mm | |
Peso | 2 kg | |
Bloqueio contra rearranque | sim | |
Paragem kickback | sim | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Particularidade | Rotações variáveis; proteção contra reinício; Drop Control | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077011 GWX1810SC | |
EAN/GTIN | 3165140962452 |