Retificadora angular GWX sem bateria 18V15SC

N.º do artigo: 077011 18V15SC
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 18 V
  • Interface: Interface Bluetooth

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Sistema X-LOCK
embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 18 V
Interface Interface Bluetooth
Designação do fabricante GWX 18V-15 SC
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
Faixa de rotação 3.400 r.p.m. - 9.800 r.p.m.
Alojamento de ferramenta Sistema X-LOCK
⌀ máximo do disco 125 mm
Peso 2 kg
Bloqueio contra rearranque sim
Paragem kickback sim
Alimentação de energia A bateria recarregável
Particularidade BITURO; Kickback Control; Drop Control
Tipo de produto Retificadora angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077011 18V15SC
EAN/GTIN 3165140964562
Número do fabricante 06019H6500

Descrição

Ejecución:

  • Fácil e rápido: troca fácil dos acessórios da retificadora angular sem peças que podem ser perdidas e ferramentas adicionais.
  • Deixa de ser necessária uma chave adicional.
  • Abrangente: grande seleção de retificadoras angulares e acessórios com retrocompatibilidade total.
  • Conforto máximo devido a troca de acessórios 100% sem ferramentas e rápida.
  • Fiável: o sistema X-LOCK inovador impede a montagem incorreta de acessórios com um sentido de rotação definido. Proteção máxima do utilizador graças a sinal acústico em caso de montagem correta.
  • Trabalho impecável sem riscos incómodos! Marcas de abrasão menores e menos marcadas nas retificadoras angulares X-LOCK.
Retificadora angular sem fio com tecnologia BITURBO Brushless com X-LOCK.
  • Com o mesmo desempenho que um aparelho com fio de 1000 a 1800 W.
  • Proporciona uma separação mais rápida e uma maior remoção de metal que as retificadoras sem fio anteriores.
  • Maior segurança devido a sistema de travagem inteligente, KickBack e Drop Control.
  • Seleção de níveis de velocidade individuais equipada com interface e conectividade Bluetooth.

Volumen de suministro:

Sem baterias e sem carregador. Inclui pega adicional Vibration-Control, tampa protetora, L-BOXX 136.

Nota:

Para baterias ProCore 18 V e conjuntos básico, ver n.º 073857 tam. C18 e n.º 073865 tam. C18

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta