Lanternas LED com bateria Versão 0 sem bateria M18TLED

N.º do artigo: 073211 M18TLED
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante M18TLED-0
Zona ATEX nenhum
Área de rotação 135 grau
Fluxo luminoso 120 lm
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Módulo LED
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
Peso sem bateria 300 g
Tipo de produto Lanterna de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073211 M18TLED
EAN/GTIN 4002395380220
Número do fabricante 4932430361

Descrição

Ejecución:

Lanternas com bateria de iões de lítio robustas com alta luminosidade.
Com cabeça de luz LED ajustável.
Cabeça da lanterna ajustável a 135°.

Idóneo para:

Baterias Milwaukee 18 V (n.º 073816 MB18 e 073827 MB18).

Volumen de suministro:

Lanterna de bateria sem bateria e sem carregador.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta