{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V | |
Designação do fabricante | M18 HOAL | |
Fluxo luminoso | 4.000 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 2.000 lm | |
Fluxo luminoso nível 3 | 1.200 lm | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
Número do artigo | 073211 M18HOAL | |
EAN/GTIN | 4058546340513 |