{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | GAS 1812 MC | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Volume do recipiente | 8 l | |
Comprimento da mangueira de sucção | 1,6 m | |
Fluxo volumétrico | 1.800 l/min | |
Peso sem bateria | 8 kg | |
Tipo de produto | Aspiradores húmidos e secos |
Número do artigo | 070231 GAS1812MC | |
EAN/GTIN | 4059952552682 |