Aspirador seco/húmido sem fio, Tipo: GAS1810L

N.º do artigo: 070231 GAS1810L
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 18 V
  • Fluxo volumétrico: 1.440

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 18 V
Designação do fabricante GAS 1810L
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
Volume do recipiente 7,5 l
Comprimento da mangueira de sucção 1,6 m
Fluxo volumétrico 1.440 l/min
Peso sem bateria 6 kg
Tipo de produto Aspiradores húmidos e secos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070231 GAS1810L
EAN/GTIN 3165140995405
Número do fabricante 06019C6302
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Versão:

Aspirador de pó sem fio para aspiração móvel. Transporte fácil e manuseamento confortável através de correias de transporte em que o aspirador de pó pode ser pendurado.

Material fornecido:

Sem bateria e sem carregador.
  • 1× bico para pavimentos, número Bosch: 2608000707
  • 1× bico para fendas, 250 mm, número Bosch: 2608000661
  • 1× alça a tiracolo, número Bosch: 2608000706
  • Conjunto de rodas de 4 peças, número Bosch: 2608000705
  • 1× adaptador para ferramentas elétricas, número Bosch: 2608000708
  • 1× tubo em cotovelo, número Bosch: 2608000659
  • 1× filtro plissado plano, número Bosch: 2608000663
  • 3 un. Conjunto de tubos de sucção, número Bosch: 2608000660
  • 1× mangueira, 1,6 m, número Bosch: 2608000658

Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073851073866. Para o sistema de arranque automático adequado, ver n.º 070237ff.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta