{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Metabox | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Tipo CAS 18 V | |
Designação do fabricante | SB 18 L BL | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con batería | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Capacidade da bateria | 2 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | sin escobillas | |
binário máximo suave | 28 Nm | |
binário máximo duro | 65 Nm | |
N.º de rotações na marcha em vazio | 0 - 500 | |
número máximo de batidas | 25.500 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 40 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em betão | 13 mm | |
Peso sem bateria | 0,9 kg | |
utilização típica | Medium | |
Tipo de produto | Atornillador de impacto |
Número do artigo | 070121 613157500 | |
EAN/GTIN | 4061792245945 |