{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Metabox | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Tipo CAS 18 V | |
Designação do fabricante | SB 18 LTX BL I | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con batería | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Capacidade da bateria | 5,2 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | sin escobillas | |
binário máximo suave | 65 Nm | |
binário máximo duro | 130 Nm | |
N.º de rotações na marcha em vazio | 0 - 2.000 | |
número máximo de batidas | 38.000 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 68 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em betão | 16 mm | |
Peso sem bateria | 2,5 kg | |
utilização típica | Heavy Duty | |
Tipo de produto | Berbequim aparafusador de impacto |
Número do artigo | 070121 602360650 | |
EAN/GTIN | 4061792187863 |