{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de admissão no pino A | 12 mm | |
Largura do olhal B | 6 mm | |
Distância olhal-pino C | 29 mm | |
⌀ do pino D | 8 mm | |
⌀ do olhal E | 20 mm | |
Capacidade de carga | 0,5 t | |
Peso | 0,07 kg | |
Tipo de produto | Manilha |
Número do artigo | 086482 0,5 | |
EAN/GTIN | 2050001758064 |