Pesca-peças magnético flexível 300

N.º do artigo: 081670 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
1 450 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Força de tração do íman Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 7,5 mm
Comprimento total 520 mm
⌀ do íman 5 mm
Força de retenção do íman 3 N
Força de tração do íman 300 g
Tipo de produto Pesca-peças magnético

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081670 300
EAN/GTIN 4045197487100
Número do fabricante 081670 300

Descrição

Versão:

Com íman permanente. Haste cromada flexível com punho de plástico de 2 componentes ergonómico.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta