{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M4 | |
Comprimento L | 15,9 mm | |
Largura B | 12,3 mm | |
Altura H | 14,5 mm | |
B1 | 10,4 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 12,7 mm | |
Altura H2 | 5,6 mm | |
Tração de afastamento máxima | 13,2 mm | |
indicado para tamanho de chave de sextavado interior | 3 mm | |
binário de aperto máximo | 3,4 Nm | |
Força de fixação | 2,2 kN | |
Tipo de produto | Tensor de cunha |
Número do artigo | 370010 M4 | |
EAN/GTIN | 4046368870509 | |
Número do fabricante | 80500 |