{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG I | |
Comprimento da fita | 2 m | |
Largura da fita | 13 mm | |
Comprimento da caixa | 58 mm | |
Largura da caixa | 26 mm | |
Altura da caixa | 57 mm | |
Tipo de produto | Cinta métrica |
Número do artigo | 462090 2 | |
EAN/GTIN | 4007368112228 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fita métrica de enrolar Vario Precisão 1 2
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
8 600 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
571 peças em stock
13,90 €
|
sob pedido
Em stock
222 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
|
|
Largura da fita | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Altura da caixa | 57 mm | 57 mm | 63 mm | 59 mm | 59 mm |
Norma | EG I | EG II | EG II | EG II | EG I |
Comprimento da caixa | 58 mm | 65 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
Largura da caixa | 26 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo de produto | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Fita métrica |