{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Proteção do valor de medição | MAHR Reference-Lock-System | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Pie de rey universal |
Número do artigo | 412733 150 | |
EAN/GTIN | 4059192002442 | |
Número do fabricante | 4103302 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paquímetro digital IP67 150
sob pedido
Em stock
143 peças em stock
199,41 €
146,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 279 peças em stock
86,84 €
69,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 198 peças em stock
106,03 €
91,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 120 peças em stock
67,01 €
59,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 504 peças em stock
67,01 €
56,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 347 peças em stock
116,95 €
98,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
184 peças em stock
116,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
171,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
171,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
451 peças em stock
106,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
234,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
234,83 €
191,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
todas as peças | templado | templado | templado | templado | templado | templado | templado | templado | templado | temperado | templado | templado |
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alimentação de energia | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas | A pilhas | con pilas | con pilas |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Aço inoxidável, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Tecnologia de medição | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Tipo de produto | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Paquímetro universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ±0,03 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm |