{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Desvio de medição E MPE | ±0,03 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Desativação automática | sim | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
Material da caixa | Metal | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 412821 150 | |
EAN/GTIN | 4045197770233 | |
Número do fabricante | 412821 150 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Paquímetro digital ABS 150
sob pedido
Em stock
7 700 peças em stock
67,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
292,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | mm/polegada | mm/polegada |
todas as peças | temperado | temperado |
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | ajuste único do ponto zero |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
embalagem | caixa estável | caixa estável |
Tecnologia de medição | digital | digital |