{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Desvio de medição E MPE | ±0,02 mm | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 412680 150 | |
EAN/GTIN | 4045197949349 | |
Número do fabricante | 412680 150 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Paquímetro digital IP54 com saída de dados 150
sob pedido
Em stock
843 peças em stock
116,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
116,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
171,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,0005 polegada | 0,0005 polegada | 0,0005 polegada |
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de proteção IP | IP 54 | IP 54 | IP 67 |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Comprimento do bico | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tecnologia de medição | digital | digital | digital |
Tipo de produto | Paquímetro universal | Paquímetro universal | Paquímetro universal |