{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Comprimento do braço | 75×50 mm | |
Precisão | 2 | |
Esquadria | 0,028 mm | |
Secção transversal do braço | 15 × 5 mm | |
Tipo de produto | Escuadra lisa |
Número do artigo | 452590 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197372116 | |
Número do fabricante | 452590 75X50 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Esquadro plano Precisão 2 75X50
sob pedido
Em stock
722 peças em stock
10,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
54,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
486 peças em stock
13,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
todas as peças | temperado | temperado | |
Precisão | 2 | 0 | 1 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Esquadria | 0,028 mm | 0,007 mm | 0,014 mm |
Secção transversal do braço | 15 × 5 mm | 15×4 mm | 15 × 4 mm |
Comprimento do braço | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Tipo de produto | Escuadra lisa | Esquadro plano | Esquadro plano |