{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TouchNTuff® | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; Certificação para produtos alimentares; delicado com peles alérgicas | |
EN 374 | Tipo B (JKT) | |
Resistência a produtos químicos | JKT | |
Material | Nitrilo | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
material de suporte | Nitrilo | |
Revestimento | Nitrilo | |
Espessura | 0,11 mm | |
Comprimento | 240 mm | |
Índice | 100 | |
Peso | 3 g | |
Cor | azul | |
âmbito | Precisão | |
Tamanho das luvas | 7 | |
Espessura da parede | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Utilização | descartável | |
Tempo de permeação com ciclohexano 99% | >480 min | |
Tempo de permeação com etanol 95% | <10 min | |
Tempo de permeação com isopropanol 99% | 30-40 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% | >480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% | >480 min | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luva descartável | |
Tipo de produto | Luva descartável |
Número do artigo | 094720 7 | |
EAN/GTIN | 076490493349 | |
Número do fabricante | 92-670/6,5-7 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Conjunto de luvas descartáveis TouchNTuff® 92-670, Tamanho das luvas: 7
sob pedido
Em stock
243 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 282 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
886 peças em stock
|
|
âmbito | Precisão | Precisão | Precisão |
Espessura | 0,11 mm | 0,13 mm | 0,07 mm |
material de suporte | Nitrilo | Nitrilo | Nitrilo |
Tamanho das luvas | 7 | 7 | 7 |
Categoria de proteção | Categoria III | Categoria III | Categoria III |
Tipo de produto | Luva descartável | Luva descartável | Luva descartável |
Resistência a produtos químicos | JKT | JKPT | KPT |