{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M3 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
⌀ nominal DC | 2,44 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 4,26 mm | |
Comprimento da haste Ls | 28 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
⌀ do pescoço D1 | 3,3 mm | |
Valor de programação para escareamento L1 | 4,66 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Número de dentes Z | 3 | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
Avanço fz em aço < 60 HRC | 0,006 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | vermelho | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 4,26 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139652 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197359551 | |
Número do fabricante | 139652 M3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de roscar com haste 1,5×D M3
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
316,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
149,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
143 peças em stock
166,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
126,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de rosca | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Tamanho da rosca | M3 | M3 | M3 | M3 |
Comprimento da haste Ls | 28 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | MDI |
Profundidade de rosca | 4,26 mm | 6 mm | 9 mm | 6,25 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm |
Tipo de produto | Fresa de roscar | Fresa de roscar | Fresa de roscar | Fresa de roscado |