Fresa de ponta esférica de MDI 3

N.º do artigo: 207092 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,03×D en fresado copiador
Haste DIN 6535 HA con h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 con HA
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 10 mm
Raio R 1,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 82 mm
⌀ de exposição D1 2,7 mm
Comprimento total L 125 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta 0,03 mm
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 207092 3
EAN/GTIN 4045197849816
Número do fabricante 207092 3

Tabela de aplicação

Alumínio
N
400
Alumínio (apara curta)
N
375
Alumínio > 10% Si
N
325
Acrílico PMMA
N
190
PE-HD
N
150
PA 66
N
190
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
110
PTFE CF25
N
150
Painel sanduíche alveolar
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
180
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Com revestimento DLC sp2 da mais recente geração.
Tolerâncias: Contorno de raio = ±0,01 mm.

Nota:

Produto sucessor do n.º 207090.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta