{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 25 mm | |
⌀ de exposição D1 | 4,8 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202416 5 | |
EAN/GTIN | 4045197776341 | |
Número do fabricante | 202416 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
sob pedido
Em stock
348 peças em stock
27,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 281 peças em stock
44,74 €
34,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
50,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
518 peças em stock
21,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
193 peças em stock
42,31 €
29,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
47,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
25,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 25 mm | 19 mm | 24 mm | 17 mm | 19 mm | 24 mm | 19 mm |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,4×D ao rebordear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,08×D |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,03 | f8 | f8 | 0 / -0,03 | f8 | f8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N | N |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,048 mm | 0,048 mm | 0,05 mm | 0,048 mm | 0,048 mm | 0,04 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | MTC | MTC | HPC | MTC | MTC | HSC |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |