{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ das lâminas D | 10 mm | |
Tipo | HB730 | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | não | |
Tamanho do alojamento | 10 mm | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Comprimento da cabeça l | 13 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 7,5 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 210250 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523068 | |
Número do fabricante | 210250 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Cabeça de fresagem de cantos, chanfro de 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
73,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
66,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
79,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 |
Refrigeração interior | não | não | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
alojamento adequado | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Óleo de corte | VHM | VHM | MDI |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem | Inserto de corte para fresagem | Inserto de corte para fresar |