{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ das lâminas D | 10 mm | |
Tipo | HB730 | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | no | |
Tamanho do alojamento | 10 mm | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Comprimento da cabeça l | 13 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 7,5 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar |
Número do artigo | 210250 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523068 | |
Número do fabricante | 210250 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cabeça de fresagem de cantos, chanfro de 45° 10
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
73,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
66,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
79,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo | N | N | N |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,06 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ das lâminas D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |