APMT 180512 SR, HB7520, Tipo: ST1400

N.º do artigo: 215238 ST1400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,01 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,84 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 060 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 180512 SR
Tipo ST1400
Raio do canto 1,2 mm
Tipo HB7520
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,25 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215238 ST1400
EAN/GTIN 4045197600998
Número do fabricante 215238 ST1400

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
170
Aço < 1400 N/mm²
P
150
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap = 5 mm, ap máx = 9 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


APMT 180512 SR, HB7520, Tipo: ST1400

APMT 180512 SR, HB7520, Tipo: ST1400

sob pedido
Em stock
1 060 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 371 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
304 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
672 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
821 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 180512 SR APMT 180512 SR APMT 180520 SR APMT 133512 SR APMT 133512 SR
Óleo de corte HM HM HM HM HM
Tipo HB7520 HB7510 HB7510 HB7510 HB7520
Tipo ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Avanço fz por dente 0,25 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,15 mm 0,15 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar Pastilha de corte reversível para fresar Pastilha de corte reversível para fresar Pastilha de corte reversível para fresar Pastilha de corte reversível para fresar

Produtos adequados

Da mesma série "Softcut®" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta