{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ das lâminas D | 10 mm | |
Tipo | HB730 | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D na fresagem de cópia | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | não | |
Tamanho do alojamento | 10 mm | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Comprimento da cabeça l | 13 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 7,5 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. em aço < 900 N/mm2 | 3 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Comprimento livre | 13 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 210360 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523426 | |
Número do fabricante | 210360 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Cabeça de fresagem de cópia, HB730, ⌀ D h10: 10mm
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
69,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
62,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
69,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 30 grau | 32 grau | 15 grau |
Tipo | N | W | H |
⌀ das lâminas D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D na fresagem de cópia | 0,5×D na fresagem de cópia; 0,5×D ao rebordear | 0,05×D na fresagem de cópia |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem | Inserto de corte para fresagem | Inserto de corte para fresagem |