{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ das lâminas D | 16 mm | |
Tipo | HB730 | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D na fresagem de cópia | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | não | |
Tamanho do alojamento | 16 mm | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Comprimento da cabeça l | 20 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 12 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. em aço < 900 N/mm2 | 4,8 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Comprimento livre | 20 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 210360 16 | |
EAN/GTIN | 4045197523440 | |
Número do fabricante | 210360 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cabeça de fresagem de cópia 16
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
133,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
119,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
133,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | não | não |
alojamento adequado | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 30 grau | 32 grau | 15 grau |
Tipo | N | W | H |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | horizontal, inclinado e vertical | horizontal e inclinado |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D na fresagem de cópia | 0,5×D na fresagem de cópia; 0,5×D ao rebordear | 0,05×D na fresagem de cópia |