{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | AA1 | |
Altura | 65 mm | |
Largura | 130 mm | |
Profundidade | 103 mm | |
Material | Polipropileno | |
Cor | antracite | |
Cor | antracite | |
preparado para código EAN na parte posterior | sim | |
preparado para janela de visualização | sim | |
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel | sim | |
empilhável | sim | |
Possibilidade de rotulagem | através de fitas de rotulagem | |
Mecanismo de bloqueio nas gavetas | não | |
Conteúdo por caixa de cartão | 48 | |
Tipo de produto | Caixa de armazenamento à vista |
Número do artigo | 963308 AA1 | |
EAN/GTIN | 4045197725370 | |
Número do fabricante | 963308 AA1 |