{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 6 mm - 8 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Medida a | 2,5 mm | |
Profundidade de medição standard | 58 mm | |
Profundidade de medição com extensão máxima | 379 mm | |
Interface | Conexión RS232C; Interfaz Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Proteção do valor de medição | Ajuste único del punto cero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428830 6-8 | |
EAN/GTIN | 7630041116953 | |
Número do fabricante | 06130105 |