{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 180 mm | |
Propriedade eletrostática | VDE 1000 V | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,2 mm | |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | similar a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Propriedades do mordente | dentado | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superfície | pulido | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 701852 180 | |
EAN/GTIN | 4045197887481 | |
Número do fabricante | 701852 180 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Alicate universal de vanádio isolamento VDE 180
sob pedido
Em stock
2 237 peças em stock
16,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
430 peças em stock
24,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 396 peças em stock
11,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 703 peças em stock
13,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | não | não | não | não |
comprimento total | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Norma | similar a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superfície | pulido | cromado | brillante | pulido |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio |
Tipo de produto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |