Alicate universal de vanádio, cromado isolamento VDE 180

N.º do artigo: 701710 180
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
267 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: VDE 1000 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 180 mm
Propriedade eletrostática VDE 1000 V
Valores de corte para fio duro até ⌀ 2,2 mm
Valores de corte para corda de piano até ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Propriedades do mordente dentado
Punho Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
não produz faíscas não
Tipo de produto Alicate multifuncional

Números de identificação e classificações

Número do artigo 701710 180
EAN/GTIN 4045197501424
Número do fabricante 701710 180

Descrição

Ejecución:

Aço cromo-vanádio. Mordentes serrilhados. Corte adicionalmente endurecido indutivamente (aproximadamente 64 HRC), também adequado para fio de piano. Para trabalhar sob tensão até 1000 V, conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Alicates cromados, punhos com bainhas multicomponente ergonómicas otimizadas com superfície de Haptoprene de fácil preensão.

Norma:

DIN ISO 5746

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate universal de vanádio, cromado isolamento VDE 180

Alicate universal de vanádio, cromado isolamento VDE 180

sob pedido
Em stock
267 peças em stock
24,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 430 peças em stock
11,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 919 peças em stock
13,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 411 peças em stock
16,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
não produz faíscas não não não não
comprimento total 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN ISO 5746 DIN ISO 5746 semelhante a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Superfície cromado sem revestimento sem revestimento sem revestimento
Valores de corte para corda de piano até ⌀ 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm
Material Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio
Tipo de produto Alicate multifuncional Alicate multifuncional Alicate multifuncional Alicate multifuncional

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta