Conjunto de sticks de cola, 20 peças 048419

N.º do artigo: 083388 048419
Definir preço 20 Peça (1,25 € / 1 Kilogramm)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
105 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

N.º produto do fabricante Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 048419
Base química Copolímero de etilvinilacetato
Forma fijo
temperatura de fusão 200 °C
Propriedades exento de disolventes
indicado para material Vidrio; Madera; Cerámica; Cuero; Papel; PP
Cor transparente
Comprimento 25 cm
Diâmetro do stick de cola 11 mm
Número de peças 20
Peso 500 g
Temperatura de armazenamento 4 °C - 30 °C
Tipo de produto Adhesivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083388 048419
EAN/GTIN 4007841048419
Número do fabricante 048419

Descrição

Ejecución:

Barras de cola com ⌀ 11 mm que pingam pouco.
Barras de cola transparentes para uniões invisíveis.

Idóneo para:

Pistola de cola quente n.º 083385 e 083386.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta