{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do olhal B | 40 mm | |
Medida C | 31 mm | |
⌀ do pino D | 13 mm | |
Medida E | 72 mm | |
Medida F | 41 mm | |
Comprimento L | 37 mm | |
Versão | soldável | |
Capacidade de carga | 1,12 t | |
Tipo de produto | Anel de carga |
Número do artigo | 086484 1,12 | |
EAN/GTIN | 2050001858283 | |
Número do fabricante | WE.LR_112_FO0139 |