{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Grinding process | Tool grinding | |
Grinding media | Diamond | |
Grinding medium code | D | |
Grit | D64 | |
Specification | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
Shape | 12A2F | |
Disc ⌀ D | 125 mm | |
Disc thickness T | 23 mm | |
Bore ⌀ H | 20 mm | |
Abrasive coating width W end face | 5 mm | |
Abrasive coating height X | 4 mm | |
Type of product | Sanding pad |
Número do artigo | 597750 D64 | |
EAN/GTIN | 9003177313875 | |
Número do fabricante | 731387 |