{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Rectificado de herramientas | |
Abrasivo | Diamante | |
Abreviatura abrasivo | D | |
Granulometria | D126 | |
Especificação | D126C75B DIAGO W-Carbide | |
Forma | 12A2F | |
⌀ do disco D | 125 mm | |
Largura do disco T | 23 mm | |
⌀ do furo H | 20 mm | |
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal | 5 mm | |
Altura do revestimento abrasivo X | 4 mm | |
Tipo de produto | Plato lijador |
Número do artigo | 597750 D126 | |
EAN/GTIN | 9003171029024 | |
Número do fabricante | 102902 |