Disco abrasivo de prato diamante D×P×A (mm) D151

N.º do artigo: 597750 D151
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Método de retificação: Rectificado de herramientas
  • Abreviatura abrasivo: D
  • Forma: 12A2F

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Rectificado de herramientas
Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
Granulometria D151
Especificação D151C75B DIAGO W-Carbide
Forma 12A2F
⌀ do disco D 125 mm
Largura do disco T 23 mm
⌀ do furo H 20 mm
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal 5 mm
Altura do revestimento abrasivo X 4 mm
Tipo de produto Plato lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 597750 D151
EAN/GTIN 9003177313998
Número do fabricante 731399

Tabela de aplicação

Metal duro (HM)
 
Plástico, GFK
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Discos abrasivos de ferramentas com revestimento de diamante em aglomerado de resina sintética para uma longa vida útil com elevado desempenho de desbaste uniforme. O sistema de corpo portante sanduíche em materiais compósitos de alumínio garante um elevado amortecimento de vibrações e, assim, uma retificação suave com resultados de retificação constantes com alta qualidade de superfície.
Granulometria grossa para desempenho de desbaste superior. Especificação: D151C75B DIAGO W-Carbide.

Aplicación:

Uso universal para retificar ferramentas em todas as retificadoras de ferramentas convencionais. Para retificação de ferramentas de metal duro e materiais de apara curta, não ferrosos. Muito adequado para retificação a seco, mas também pode ser usado na retificação a húmido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta