Broca de centragem HSS A, sem revestimento, ⌀ nominal DC k12: 0,5mm

N.º do artigo: 111000 0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
1 571 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC k12 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: A
  • Tolerância de ⌀ nominal: k12
  • Ângulo de escareamento: 60

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 333
Tipo A
Tolerância de ⌀ nominal k12
Ângulo de escareamento 60 grau
Sentido de corte direita
Haste Haste cilíndrica com h7
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
⌀ nominal DC 0,5 mm
para peça de ⌀ < 4 mm
⌀ haste Ds 3,15 mm
Tolerância da haste h7
Comprimento total L 25 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,01 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca de centragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 111000 0,5
EAN/GTIN 4045197000095
Número do fabricante 111000 0,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Desbaste e corte de peça inteira, canal em espiral.
Corte de um lado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta