{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de chaves | 5 | |
Tamanho da chave | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
embalagem | Estuche enrollable | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
com cabeça giratória | sí | |
Roquete reversível | no | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614814 5 | |
EAN/GTIN | 4045197160485 | |
Número do fabricante | 614814 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jogo de chaves de boca / chave de luneta de roquete, em estojo enrolável com cabeça giratória 5
sob pedido
Em stock
215 peças em stock
117,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
152 peças em stock
73,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
Jogo de chaves de boca / chave de luneta de roquete, em estojo enrolável reversível angulado a 15° 5
sob pedido
Em stock
411 peças em stock
114,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
387 peças em stock
83,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
567 peças em stock
74,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de chaves | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Superfície | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
Roquete reversível | no | no | sí | sí | no |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |