{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 10/12 | |
Área de aperto | 0,8 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 33,5 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 61,4 mm | |
Cone para mandril | B 12 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 12,065 mm | |
chave adequada para coroa dentada | S2 | |
Tipo de produto | Mandril com coroa dentada |
Número do artigo | 342220 10/12 | |
EAN/GTIN | 4045197152916 | |
Número do fabricante | 342220 10/12 |