{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 10-3/8 | |
Área de aperto | 1 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 42,7 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 55 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 60,9 mm | |
Alojamento | 3/8-24 polegada | |
capacidade máxima da máquina | 550 W | |
Bloqueio radial | sim | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 342200 10-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208415024 | |
Número do fabricante | 1328322 |