{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto b | 77 mm | |
Altura do mordente C | 30 mm | |
Comprimento do corpo base a | 158 mm | |
Altura total c | 64 mm | |
Peso | 4 kg | |
Tipo de produto | Torno de bancada para perfuradoras |
Número do artigo | 365055 80 | |
EAN/GTIN | 4062406188627 | |
Número do fabricante | 365055 80 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Torno manual para perfuradoras 80
sob pedido
Em stock
111 peças em stock
114,77 €
99,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
338 peças em stock
82,71 €
69,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
646 peças em stock
293,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura do mordente A | 80 mm | 80 mm | |
Altura do mordente C | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
Altura total c | 64 mm | 64 mm | 65 mm |
Peso | 4 kg | 4 kg | 5,7 kg |
Comprimento do corpo base a | 158 mm | 233 mm | 238 mm |
Área de aperto b | 77 mm | 65 mm | 120 mm |
Tipo de produto | Torno de bancada para perfuradoras | Torno de bancada para perfuradoras | Torno de bancada para perfuradoras |