{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 0 | |
pressão de saída máxima | 5,11 kN | |
⌀ do êmbolo | 28 mm | |
Alcance até meio do êmbolo | 100 mm | |
curso máximo do êmbolo | 110 mm | |
Altura da estrutura fundida | 260 mm | |
para peça de ⌀ até | 180 mm | |
Larguras de fenda da arruela de batente | 10/15/20/25 mm | |
Largura da área de base | 130 mm | |
Profundidade da área de base | 195 mm | |
Peso | 11 kg | |
Tipo de produto | Prensa manual com mandril |
Número do artigo | 086790 0 | |
Número do fabricante | 107072 |