{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do furo D1 | 26 mm | |
Haste de alojamento | MK2 | |
⌀ exterior do mandril D | 48 mm | |
Comprimento total | 150 mm | |
Comprimento a partir do fuso da máquina | 75,5 mm | |
Tipo de produto | Mandril de troca rápida |
Número do artigo | 336800 26MK2 | |
EAN/GTIN | 4045197310446 | |
Número do fabricante | 3100200 |