Mandril de troca rápida 26MK2

N.º do artigo: 336800 26MK2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do furo D1/haste de alojamento (mm/MK) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do furo D1 26 mm
Haste de alojamento MK2
⌀ exterior do mandril D 48 mm
Comprimento total 150 mm
Comprimento a partir do fuso da máquina 75,5 mm
Tipo de produto Mandril de troca rápida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 336800 26MK2
EAN/GTIN 4045197310446
Número do fabricante 3100200

Descrição

Ejecución:

Quando o anel é empurrado para baixo, as esferas de aço encaixam no inserto da ferramenta.

Aplicación:

Para uma mudança rápida de ferramentas de acompanhamento.

Partes opcionales:

Insertos de broca n.º 336820.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta