{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do furo D1 | 46 mm | |
Haste de alojamento | MK4 | |
⌀ exterior do mandril D | 86 mm | |
Comprimento total | 222 mm | |
Comprimento a partir do fuso da máquina | 104,3 mm | |
Tipo de produto | Mandril de troca rápida |
Número do artigo | 336800 46MK4 | |
EAN/GTIN | 4045197310460 | |
Número do fabricante | 3100400 |