{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6800NIJ | |
Distância entre furos e | 16 mm | |
Distância entre furos f | 22,5-26 mm | |
⌀ do furo d | 4,5 mm | |
Altura de fixação H | 19 mm | |
Força de retenção P1 | 600 N | |
Força de retenção P2 | 1.100 N | |
altura total | 98 mm | |
comprimento total | 61 mm | |
Parafuso de compressão | M5×30 mm | |
Tipo de produto | Grampos verticais |
Número do artigo | 376505 1 | |
EAN/GTIN | 4020772008888 | |
Número do fabricante | 557434 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Grampos verticais com base horizontal, aço inoxidável 1
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
41,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
489 peças em stock
12,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Parafuso de compressão | M5×30 mm | M5 × 30 mm |
⌀ do furo d | 4,5 mm | 3 mm |
altura total | 98 mm | 77 mm |
comprimento total | 61 mm | 51,5 mm |
Força de retenção P1 | 600 N | 500 N |
Distância entre furos e | 16 mm | 16 mm |
Tipo | 6800NIJ | 376508 1 |