{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6497 | |
Altura máxima | 99 mm | |
Altura mínima | 85 mm | |
Largura da fenda | 19 mm | |
Curso de fixação | 8 mm | |
comprimento total | 179 mm | |
Tamanho da chave | 14 mm | |
Altura intermédia h1 | 38 mm | |
para largura da ranhura a | 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm | |
largura do mordente | 65 mm | |
Tipo de produto | Grampo de fixação por força descendente |
Número do artigo | 375130 65 | |
EAN/GTIN | 4020772073213 | |
Número do fabricante | 73213 |