{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
para ⌀ de cabeça de corte D | 20 mm | |
Alojamento | Haste Weldon | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
⌀ exterior d1 | 19,8 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
Comprimento útil L1 | 51 mm | |
binário de aperto recomendado | 25 Nm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 210555 20 | |
EAN/GTIN | 4045197522665 | |
Número do fabricante | 210555 20 |