{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 77 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,41 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 34,85 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1003.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215850 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197221711 | |
Número do fabricante | 215850 40/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de canto 90° 40/4
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
228,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
233,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | 40 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 34,85 mm | 34,5 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto |