{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 22 mm | |
Comprimento total Ltot. | 105 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 38 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,9 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,68 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 16,85 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 0602.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215609 20/5 | |
EAN/GTIN | 4045197409881 | |
Número do fabricante | 215609 20/5 |